Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, Class A, 10mm, Durchsteckmontage, -70 ... 400°C, Pt100, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17668862
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00089222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer, Typ=00089222, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=10 mm, Strom=7 mA, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min.=-70 °C, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt100, Montageart=Durchsteckmontage, Sensorart=Platin-Chip-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=906121 Series
Weitere Suchbegriffe: Resistance Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.