Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -50 ... 975°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17668650
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     OPTCTLT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTCTLT20, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=975 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Datenspeicherung=Nein, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.