Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE 566 Multifunktionsthermometer, 2 Eingänge, -40 ... 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17667454
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
FLUKE 566 Multifunktionsthermometer, Typ=FLUKE 566, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=12 h, Eingänge=2, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=500 ms, Temperaturmessbereich max.=650 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Thermometertyp=Handgerät, Serien=56X Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1011 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,60*
€ 507,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 484,21*
€ 507,48*
Frei Haus
ab € 499,00*
€ 522,22*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,50*
€ 526,68*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 576,01*
€ 602,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,93*
€ 717,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 576,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,76*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 170,90*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 129,67*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 154,70*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 168,10*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 76,88*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 168,85*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 8,09*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,76*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,73*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,93*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.