Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -32 ... 530°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17667445
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     OPTRIS MSPLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTRIS MSPLUS, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=20 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=300 ms, Temperaturmessbereich max.=530 °C, Temperaturmessbereich min.=-32 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=20:1, Serien=MS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
552 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 168,17*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 174,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.