Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 735-1 - Temperaturmessgerät (3-Kanal), 3 Eingänge, -200 ... 800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666226
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 735-1
EAN/GTIN:
     4029547004384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Testo 735-1 - Temperaturmessgerät (3-Kanal), Typ=TESTO 735-1, Auflösung=0.05 °C, Batterielebensdauer=250 h, Eingänge=3, Genauigkeit=0.2 °C, Temperaturmessbereich max.=800 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x AA, Schutzart=IP65, Thermometertyp=Fühler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,98*
€ 334,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,99*
€ 334,71*
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 339,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,80*
€ 354,06*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 387,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 357,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,76*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 89,05*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 89,13*
Zubehör
Testo
0554 0188
ab € 42,32*
Zubehör
Testo
0614 0235
ab € 386,77*
Zubehör
Testo
0609 7072
ab € 106,68*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 149,37*
Zubehör
Testo
0602 2394
ab € 333,12*
Zubehör
Testo
0602 0693
ab € 102,28*
Zubehör
Testo
0602 1993
ab € 57,61*
Zubehör
Testo
0609 1773
ab € 86,14*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 110,14*
Zubehör
Testo
0602 0193
ab € 116,39*
Zubehör
Testo
0602 2693
ab € 108,78*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 127,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.