Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, -2 ... 16 pH, -5 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661998
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Messgerät, Typ=HI98127, Batterielebensdauer=300 h, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Gewicht=100 g, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-5 °C, pH-Auflösung=0.1 pH, pH-Genauigkeit=0.1 pH, Anzeigedisplay=LCD, pH-Messbereich=-2 ... 16 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Tiefe:
184 mm
Bruttogewicht:
317 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 213,97*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 217,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,03*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70004P
ab € 36,17*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70007P
ab € 35,99*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.