Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung pH 7.01, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661981
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7007L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
pH-Pufferlösung
hanna instruments ph-pufferlösung p...
ph-pufferlösung
Pufferlösung pH 7.01, Typ=HI7007L, Volumen=500 ml, Anwendungsmöglichkeiten=pH-Pufferlösung, Bauform=Flasche, Produktart=Kalibrierlösung pH 7,01, Produktform=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
199 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
570 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
3402509000
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung hanna, Pufferlösung pH 7.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.