Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, 0 ... 14 pH, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661960
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     PH-212-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Messgerät, Typ=PH-212-DE, Gewicht=196 g, Temperaturauflösung=-999, pH-Auflösung=0.01 pH, pH-Genauigkeit=0.2 pH, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
76 mm
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
978 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.