Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode, 0 ... 12 pH, 2V, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661554
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     201020/51-18-04-22-120/837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode, Typ=201020/51-18-04-22-120/837, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Druckfestigkeit=10 bar, Höhe=120 mm, Länge=-999, Redox-Messbereich ±=2 V, Anschlussart=Schraubklemme, Elektrodenmaterial=Glas, Messbereich Leitfähigkeit=-999, pH-Messbereich=0 ... 12 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
135 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.