Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemessgerät für Luft- und Materialfeuchte, 0 ... 100%, -10 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17660897
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 606-2
EAN/GTIN:
     4029547008306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Gas-Messgerät
Feuchtemessgerät für Luft- und Materialfeuchte, Typ=TESTO 606-2, Batterielebensdauer=130 h, Eingänge=2, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=2x AAA, Messfunktionen=Humidity Moisture, Schutzart=IP20, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%, Serien=606
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,05*
€ 167,17*
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 170,46*
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 174,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,14*
€ 175,28*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 193,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.