Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17660860 Herst.-Nr.: TESTO 622 EAN/GTIN: 4029547010620 |
| | |
|
| | |
| Thermo-Hygrometer und Barometer mit Alarm, Typ=TESTO 622, Batterielebensdauer=1 Jahre, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.4 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=4x AAA, Messfunktionen=Humidity Temperature Pressure, Schutzart=IP30, Feuchtigkeitsauflösung=0.1% |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, testo barometer, barometer, Thermo-Hygrometer und Barometer mit Alarm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,97* | € 267,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,67* | € 278,27* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,48* | € 278,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,86* | € 278,90* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,29* | € 301,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 272,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|