Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Hängend, x , 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17660166
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB50K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waage
Waage, Typ=HCB50K100, Länge Wiegeplatte=-999, Wägeauflösung=100 g, Wägebereich=50 kg, Anzeigedisplay=LCD, Art der Waage=Hängend, Batterietyp=2x AA, Teilezähler=Nein, Serien=HCB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
84 mm
Tiefe:
217 mm
Bruttogewicht:
872 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8423822000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.