Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrowellen Indikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17660052
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M058N
EAN/GTIN:
     4024028030586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Indikator
mikrowellen indikator
Mikrowellen Indikator Abmessungen L x B x H: 60 x 26 x 101 mm Stromversorgung: 9 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
0.119 kg
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
0.119 kg
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG