Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17655244
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2413R
EAN/GTIN:
     5706445250073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
Stromzange, Typ=KEW2413R, Frequenz, max.=1 kHz, Frequenz, min.=40 Hz, Frequenz-Messbereich max.=1 kHz, Frequenzmessbereich min.=40 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Leiterdurchmesser=68 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=1x 9 V, Bereichsauswahl=Manuell, Inhalt=Leakage Clamp Meter, 6F22 Battery, Carrying Case, Instruction Manual, Messfunktionen=AC/DC Current, Serien=KEW SNAP Series, Strommessbereich=AC: 200 mA ... 1 kA DC: 200 mA ... 1 kA
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 327,86*
€ 383,57*
Frei Haus
ab € 488,07*
€ 584,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,58*
€ 654,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 571,88*
€ 655,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,88*
€ 680,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,64*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,93*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.