Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitätsdekade 100 pF...11.111 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17655061
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     CBOX-406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekaden
Kapazitätsdekaden
Widerstandsdekaden
Induktivitätsdekaden
Kapazitätsdekade, Abmessungen L x B x H: 147 x 117 x 33 mm, Einstellbereich Kapazität: 100 pF...11.111 µF, Gewicht: 305 g, Auflösung: 100 pF, Spannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.407 kg
Nettogewicht:
0.407 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
195 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG