Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivitätsdekade 1 uH...11.111 H, < 2.5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17655019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L3-250 SAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivitätsdekaden
Widerstandsdekaden
Kapazitätsdekaden
Dekaden
Induktivitätsdekade, Abmessungen L x B x H: 170 x 110 x 40 mm, Einstellbereich Induktivität: 1 µH...11.111 H, Gewicht: 625 g, Spannung: 25 VAC/60 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.677 kg
Nettogewicht:
0.677 kg
Höhe:
69 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
182 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,17*
€ 695,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG