Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermometer 2x -50...+1300 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17652658
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     THERMOMASTER
EAN/GTIN:
     4021563676293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Digital Laborthermometer
Hand-Thermometer
Thermometer, Abmessungen L x B x H: 160 x 75 x 35 mm, Temperaturbereich: -50...+1300 °C, Lieferung mit: Batterie/Tragetasche/Temperaturmessfühler, Sensortyp/Thermoelemente: K, Stromversorgung: 1 x 6LR61/9V, Anzahl Eingänge: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.094 kg
Nettogewicht:
1.094 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
383 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Labor-Digitalthermometer, außen-thermometer, Thermometer, Temperaturmessgeräte
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 73,29*
€ 3,95*
ab € 68,00*
€ 73,30*
€ 4,95*
ab € 70,77*
€ 76,16*
€ 8,50*
ab € 75,23*
€ 80,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,50*
€ 83,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG