Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät, Handgerät, 200MOhm, 2kH, 20pF, 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652634
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1733C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
LCR-Messgerät, Typ=U1733C, Induktivität max.=2 kH, Induktivität min.=20 µH, Kapazität max.=20 pF, Kapazität min.=20000 µF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=2 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Quick Start Guide Certificate of Calibration Alligator Clip Leads Alkaline Battery, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Impedance Resistance Capacitance Inductance Phase Angle Dissipation Factor Quality Factor ESR, Weitere Messbereiche=θ: -180° bis 180°, Serien=U1730C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
255 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
488 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 557,84*
€ 624,88*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 590,22*
€ 659,02*
Frei Haus
ab € 623,26*
€ 716,16*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 670,58*
€ 742,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,41*
€ 883,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,06*
€ 860,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,46*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 73,66*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 55,23*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 42,70*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B SMD Tweezer
ab € 178,87*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 8,30*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.