Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband - Gossen Metrawatt SECUTEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17648253
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     EPSON ERC-09 B
EAN/GTIN:
     4012932101133
Suchbegriffe:
Farbband
Farbband, Typ=EPSON ERC-09 B, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Farbbandkassette, Geeignet für=Gossen Metrawatt SECUTEST, Inhalt=1x Ribbon Cartridge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9612108000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
57
€ 5,95*
ab € 20,27*
€ 28,51*
€ 3,50*
ab € 31,85*
€ 44,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.