Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelkalibrator, 94 ... 114dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17646526
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 0452
EAN/GTIN:
     4029547001888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegelkalibrator, Typ=0554 0452, Schallpegel max.=114 dB, Schallpegel min.=94 dB, Schallpegelauflösung=-999, Schallpegelgenauigkeit=0.5 dB, Zeitbewertung (Fast)=-999, Zeitbewertung (Slow)=-999, Batterietyp=1x 9 V, Genauigkeitsklasse=Klasse 2, Mikrofon Typ=1,2"/1"-Mikrofone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
304 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,08*
€ 395,95*
Frei Haus
ab € 361,43*
€ 408,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,03*
€ 413,63*
Frei Haus
ab € 398,27*
€ 437,20*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 409,12*
€ 447,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 409,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.