Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester, 0.01MOhm ... 2GOhm, ±1.5 %, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17646458
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=FLUKE 1503, Alternative (Alias)=1503, Isolationswiderstand max.=2 GΩ, Isolationswiderstand min.=0.01 MΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Resistance Tester Remote Probe Test Leads Test Probes: Alligator Clips: User Documentation, Messfunktionen=AC/DC Voltage Auto-Discharge Resistance Continuity, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Erdungs-Widerstandsmessung: 20 Ω bis 20 kΩ, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±1.5 %, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1085 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, fluke multimeter cativ, multimeter fluke, multimeter, Isolationstester
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,11*
€ 497,82*
Frei Haus
ab € 449,19*
€ 499,36*
€ 5,90*
ab € 469,65*
€ 505,66*
€ 5,95*
ab € 470,20*
€ 506,19*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 517,40*
€ 570,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,32*
€ 652,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,40*
€ 633,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,20*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 77,93*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 56,19*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,03*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,94*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 161,72*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 48,18*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK225
ab € 214,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.