Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdosen-Tester 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17645542
Hersteller:
     Sagab Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT 516 CEE
EAN/GTIN:
     5706445240074
Suchbegriffe:
FI-Tester
fi-tester
CEE-Steckdosen-Tester 16 A, Typ=PRT 516 CEE, FI-Prüfdauer=-999, RCD/FI-Prüfstrom=16 A, Tester Typ=Buchsen-Tester, Tester-Funktion=Buchsen-Installationstest, Prüfspannungsbereich=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
60 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen-Tester 16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.