Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, Durchschnittswert, 400Ohm, 100kHz, LCD, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17643190
Hersteller:
     TES
Herst.-Nr.:
     TECM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzange, Typ=TECM01, Frequenz-Messbereich max.=100 kHz, Frequenzmessbereich min.=1 kHz, Grösse der Zangenöffnung=23 mm, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=23 mm, Strommessbereich max. – AC=200 A, Strommessbereich max. – DC=200 A, Strommessbereich min. – AC=40 A, Strommessbereich min. – DC=40 A, Widerstandsmessbereich max.=400 Ω, Widerstandsmessbereich min.=40 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=Durchschnittswert, Batterietyp=2x AA, Bereichsauswahl=Manuell, Inhalt=TECM01 Clamp Meter, Carrying Bag, Users Manual, Test Leads, 2x 1.5V Battery, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Continuity Test, Frequency, Resistance, Temperature, Messbereich Spannung=AC: 400 V DC: 400 V, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
516 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.