Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Echteffektiv-Strommesszange 323, TRMS AC, 4kOhm, , 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641231
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke Echteffektiv-Strommesszange 323, Typ=FLUKE 323, Grösse der Zangenöffnung=30 mm, Kapazität max.=-888, Kapazität min.=-888, Strommessbereich max. – AC=400 A, Strommessbereich max. – DC=-888, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-888, Widerstandsmessbereich max.=4 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Art der Messung=TRMS AC, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Fluke 323 True-rms Clamp Meter, Test leads, Soft case, User's manual, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC Current Continuity Resistance, Messbereich Spannung=AC: 600 V DC: 600 V, Serien=Fluke 320 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 300 V CAT III 600 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 142,89*
€ 162,70*
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 162,77*
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 163,45*
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 163,95*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 167,58*
€ 188,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
2432967
ab € 31,19*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,53*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,82*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,13*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.