Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, Durchschnittswert, 1kHz, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641186
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
Stromzange, Typ=KEW2031, Frequenz-Messbereich max.=1 kHz, Frequenzmessbereich min.=40 Hz, Grösse der Zangenöffnung=24 mm, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=24 mm, Strommessbereich max. – AC=200 A, Strommessbereich max. – DC=-888, Strommessbereich min. – AC=20 A, Strommessbereich min. – DC=-888, Art der Messung=Durchschnittswert, Batterietyp=2x LR44, Bereichsauswahl=Manuell, Inhalt=KEW2031 Clamp Meter, 9090 Carrying Case, LR-44x 2, Instruction Manual, Messfunktionen=AC Current, Diode Test, Frequency, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
225 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
198,2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Stromzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 111,32*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 111,33*
€ 5,90*
ab € 97,11*
€ 118,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 129,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,29*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,50*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 492,08*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,48*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 103,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,51*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,40*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 256,97*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.