Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analoganzeige 110.5 x 77 mm 0...1 mADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17641103
Hersteller:
     Fujita
Herst.-Nr.:
     KP-110F 1MA DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Gleichstrom-Analoganzeige
analoganzeige
Analoganzeige, Abmessungen B x H: 110.5 x 77 mm, Ausschnitt: ø 66 mm, Genauigkeit: ±1.5%, Messbereich: 0...1 mADC, Einbautiefe: 42.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.185 kg
Nettogewicht:
0.185 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Analoganzeigen, Analoge Einbauinstrumente, Analoge Anzeigeinstrumente, Einbaumessgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG