Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzzähler/Timer, 350MHz 100 ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17636291
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Frequenzzähler/Timer, 350MHz, Typ=53220A, Bandbreite=350 MHz, Impulsbreiten-Auflösung=-999, Interner Zähler max.=0.999999, Interner Zähler min.=0.000001, Kanäle=3, Testfrequenz max.=350 MHz, Testfrequenz min.=10 Hz, Anzahl der Ziffern=12 Stellen, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=Frequency Frequency Ratio Period Minimum/maximum/Peak-To-Peak Input Voltage RF Signal Strength Single Period Time interval A to B B to A A B Positive/Negative Pulse Width Rise/Fall Time Positive/Negative Duty Phase A to B B to A Totalize, Schnittstellentyp=10/100/1000 LAN (LAN-Anschlussbuchsen & VXI-11-Protokoll) USB 2.0 (USB-TMC488-Protokoll) GPIB (IEEE 488.1, IEEE 488.2 Protokoll) Kompatibel mit LXI-Klasse C, Steckverbindertyp=BNC, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Dämpfung=-999, Serien=53200A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
4950 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030890000
Weitere Suchbegriffe: Frequenzzähler/Timer, 350MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.164,26*
€ 3.334,19*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 3.258,90*
€ 3.417,86*
Frei Haus
ab € 3.356,76*
€ 3.640,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,86*
€ 4.067,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,47*
€ 4.031,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.300,74*
€ 3.927,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.260,23*
€ 3.879,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,90*
€ 3.878,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34194A
ab € 127,23*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 470,00*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 532,94*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 294,07*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,53*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 453,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.