Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandverstärker, 2x 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17632003
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     WA301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
bk-hausverstärker
Breitbandverstärker, Typ=WA301, Ausgangsimpedanz=600 Ω, Bandbreite=1 MHz, Eingangsimpedanz=10 kΩ, Frequenz, max.=-999, Kanäle=2, Anzeigedisplay=Keine, Signalgenerator Typ=Verstärker, Stromversorgung=115 ... 230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
130 mm
Tiefe:
355 mm
Bruttogewicht:
1850 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543200000
Weitere Suchbegriffe: Breitbandverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 219,30*
€ 258,85*
€ 5,90*
ab € 230,29*
€ 269,34*
Frei Haus
ab € 225,11*
€ 271,33*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 285,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.