Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmessgerät 2 ... 199999 rpm 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17620268
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P2795
EAN/GTIN:
     4250569400612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Drehzahlmessgerät, Typ=P2795, Alternative (Alias)=PeakTech 2795, Abtastdauer=0.5 s, Drehzahlauflösung – mechanisch=1 min -1 , Drehzahlauflösung – optisch=1 min -1 , Drehzahlgenauigkeit – mechanisch=0.05 %, Drehzahlgenauigkeit – optisch=0.05 %, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Drehzahlbereich – mechanisch=2 ... 19999 rpm, Drehzahlbereich – optisch=2 ... 199999 rpm, Längenbereich=50 ... 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
335 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: peaktech drehzahlmesser, drehzahl messgerät, Drehzahlmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,36*
€ 89,62*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 91,25*
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 93,08*
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 93,45*
€ 3,50*
ab € 76,99*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.