Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True-RMS Digitalmultimeter, 1kV, 100kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17605835
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
True-RMS Digitalmultimeter, Typ=FLUKE 177, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=200 h, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=0.01 Hz, Gewicht=420 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=0.1 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=0.1 mV, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=0.1 Ω, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 10000 μF, Serien=Fluke 170, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV, Strommessbereich=AC: 10 μA ... 10 A DC: 10 µA ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, True-RMS Digitalmultimeter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 335,78*
€ 367,74*
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 374,81*
Frei Haus
ab € 341,03*
€ 374,82*
Frei Haus
ab € 333,81*
€ 375,97*
Lager 115
42
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 455,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,61*
€ 487,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,42*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,33*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,27*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 355,29*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 202,78*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 263,57*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 178,57*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,44*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 189,75*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 314,93*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 332,92*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,00*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 178,79*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 386,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.