Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True-RMS Digitalmultimeter, 1kV, 50kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17605827
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
True-RMS Digitalmultimeter, Typ=FLUKE 175, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=200 h, Frequenz, max.=50 kHz, Frequenz, min.=2 Hz, Gewicht=420 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=0.1 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=0.1 mV, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF ... 9999 μF, Serien=Fluke 170, Sicherheitskategorie=CAT III CAT IV, Strommessbereich=AC: 10 μA ... 10 A DC: 10 µA ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, True-RMS Digitalmultimeter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,98*
€ 299,20*
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 300,19*
€ 5,95*
ab € 281,36*
€ 310,86*
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 312,32*
Lager 115
47
Frei Haus
ab € 328,07*
€ 360,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,91*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,38*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 43,19*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 347,90*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 198,48*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 263,55*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,66*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,84*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 310,56*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 175,07*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.