Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 750V, 10MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604937
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     37XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=37XR-A, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=150 h, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=100 Hz, Gewicht=400 g, Messspannung – AC max.=750 V, Messspannung – AC min.=1 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=1 V, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=1 kΩ, Anzahl der Ziffern=4-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Battery Test dBm Diode Test Capacitance Frequency Inductance Resistance, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF bis 400 μF Tastgrad: 0 bis 90 % dBm: -13 bis 50 dBm Induktivität: 4 mH bis 40 H, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 100 μA ... 10 A DC: 100 μA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
290 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
750 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 238,54*
Frei Haus
ab € 204,99*
€ 238,55*
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 240,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,13*
€ 243,03*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 285,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 94,89*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 136,01*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 63,71*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 107,31*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 132,15*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 61,23*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 304,55*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,99*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.