Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 400Hz, 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604119
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     CA703
EAN/GTIN:
     3760171414002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=CA703, Anzeige-Zähler=1999, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Gewicht=145 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=200 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=2 V, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Diode Test Frequency Resistance, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 200 µA ... 200 mA DC: 200 µA ... 200 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
230 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter cativ, Multimeter, digital
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,82*
€ 67,62*
€ 5,95*
ab € 54,75*
€ 67,62*
€ 5,46*
ab € 56,18*
€ 68,97*
€ 8,95*
ab € 54,76*
€ 69,28*
Lager 115
33
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 75,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01191739Z
ab € 41,72*
Ähnlich
RS Pro
1469086
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.