Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 400Hz, 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604101
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     CA702
EAN/GTIN:
     3760171413999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=CA702, Anzeige-Zähler=1999, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Gewicht=145 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=200 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=2 V, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Diode Test Frequency Resistance, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
225 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
238 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter cativ, Multimeter, digital
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 55,61*
€ 4,00*
ab € 42,89*
€ 55,63*
€ 5,95*
ab € 44,26*
€ 55,63*
€ 5,46*
ab € 45,63*
€ 56,98*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.