Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akkupack zu Fluke Serie 190 - 199C, 196C, 199B, 196B & 192B Series ScopeMeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17601750
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     BP190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku-Packs
Akkupack
NiMH Akkupack zu Fluke Serie 190, Typ=BP190, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=NiMH-Akkupack, Geeignet für=199C, 196C, 199B, 196B & 192B Series ScopeMeter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 282,69*
Frei Haus
ab € 249,89*
€ 290,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 272,60*
€ 306,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,92*
€ 306,41*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 273,65*
€ 308,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.