Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille grau 26 % 532 nm: RB1 / 630...635 nm: RB1 / 636...640 nm: RB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17576000
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LC-39-MLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserschutzbrille
Lasersichtbrille
laserschutzbrille
Laserschutzbrille, EN207/EN208 Zertifizierung: 532 nm: RB1 / 630...635 nm: RB1 / 636...640 nm: RB2, Filterfarbe: grau, Tageslichttransmission: 26 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.137 kg
Nettogewicht:
0.137 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Laserschutzbrillen, Schutzbrillen, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG