Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 4.3" 480 x 272 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17572670
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT43-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 98.7 x 57.5 mm, Auflösung: 480 x 272 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 106.8 x 71 x 12.3 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 4.3", Schnittstelle: RS-232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 65535, Helligkeit: 410 cd/m²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.114 kg
Nettogewicht:
0.114 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Touch Screen, Touch-Monitor, Touch-Panel, Touchmonitor, Touchscreen, 4" touchscreen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 242,24*
€ 248,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 312,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG