Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiode 635 nm 15 mW TO5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17572611
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-63153TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 635nm
diode
Laserdiode, Betriebstemperatur: -10...+50 °C, Versorgungsspannung: 2.3...2.6 V, Versorgungsstrom: 66...80 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5.6 mm, Betriebsart: CW (continuous wave), Lichtfarbe: rot, Peak-Wellenlänge: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Laser-, Laserdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG