Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiode 780 nm 7 mW TO5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17572602
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-78051TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Laserdiode, Betriebstemperatur: -10...+60 °C, Versorgungsspannung: 1.8 V, Versorgungsstrom: 25 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5.6 mm, Betriebsart: CW (continuous wave), Lichtfarbe: Nah-Infrarot, Peak-Wellenlänge: 780 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Laserdioden, Dioden, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG