Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiode 905 nm 75 W TO5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17572445
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     905D1S3J09UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 905 nm
laserdiode
Laserdiode, Betriebstemperatur: -45...+85 °C, Versorgungsspannung: 11 V, Versorgungsstrom: 800 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5,6 mm, Betriebsart: Pulsed, Lichtfarbe: Nah-Infrarot, Peak-Wellenlänge: 905 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Laser-, Laserdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG