Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille bernstein 25 % -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570508
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LC-39-YG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserschutzbrille
Lasersichtbrille
laserschutzbrille
Laserschutzbrille, EN207/EN208 Zertifizierung: -, Filterfarbe: bernstein, Tageslichttransmission: 25 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.142 kg
Nettogewicht:
0.142 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Laserschutzbrillen, Schutzbrillen, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG