Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserschutzbrille blau 12 % -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570507
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LC-39-DI4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserschutzbrille
Lasersichtbrille
laserschutzbrille
Laserschutzbrille, EN207/EN208 Zertifizierung: -, Filterfarbe: blau, Tageslichttransmission: 12 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.166 kg
Nettogewicht:
0.166 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Schutzbrillen, Laser-, Laserschutzbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,49*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG