Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570501
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     FP-64/1AF-AV-MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 8 x 15 mm, Versorgungsspannung: 4.5...6 V, Versorgungsstrom: 50 mA, Anschlussleitung: 2-adrig, 0.5 m lang, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Aluminium (Al), Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,55*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG