Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570278
Hersteller:
     Transverse
Herst.-Nr.:
     TIM-201-1D/650 4,5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 10.5 x 32.5 mm, Versorgungsspannung: 3...5 V, Versorgungsstrom: 45 mA, Anschlussleitung: 2-adrig, 2 m lang, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Kupfer (Cu), Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 650 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG