Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul grün 4 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570235
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     FP-53/4AF-AV-SD, LKL 3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 11.5 x 67 mm, Versorgungsspannung: 4.5...30 V, Versorgungsstrom: 100...300 mA, Anschlussleitung: 3-adrig, 2 m lang, Betriebsart: CW (continuous wave), Gehäusematerial: Aluminium (Al), Laserschutzklasse: 3R, Lichtfarbe: grün, Wellenlängen: 532 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Nettogewicht:
0.044 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG