Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570233
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LC-LMD-650-03-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Punktlaser
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 8 x 12.5 mm, Versorgungsspannung: 2.5...3.3, Versorgungsstrom: 15...25 mA, Anschlussleitung: nein, Betriebsart: CW (continuous wave), Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 650 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
18 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG