Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasermodul rot 1 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570232
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LC-LMD-650-01-01-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Punktlaser
laserdiodenmodul
Lasermodul, Abmessungen Gehäuse ø x L: 4 x 8.5 mm, Versorgungsspannung: 2.5...3.3, Versorgungsstrom: 15...25 mA, Anschlussleitung: nein, Ausführung: Punktlaser, Betriebsart: CW (continuous wave), Laserschutzklasse: 2, Lichtfarbe: rot, Wellenlängen: 650 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lasermodule, Module, Laser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG