Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdiode 635 nm 5 mW TO5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17570215
Hersteller:
     Opnext
Herst.-Nr.:
     HL 6354MG-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 635nm
diode
Laserdiode, Betriebstemperatur: -10...+50 °C, Versorgungsspannung: 2.2...2.4 V, Versorgungsstrom: 27 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5,6 mm, Betriebsart: CW (continuous wave), Lichtfarbe: rot, Peak-Wellenlänge: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 5mw, Dioden, Laser-, Laserdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG