Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfteraggregat 300 mm 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA-100-24-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfteraggregate
Hohlrippen-Lüfteraggregate
Aggregate, Lüfter-
Lüfteraggregat, Kälteleistung: 102 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.495 kg
Nettogewicht:
4.495 kg
Höhe:
215 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG