Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfteraggregat 80 mm 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DA-024-12-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfteraggregate
Hohlrippen-Lüfteraggregate
Aggregate, Lüfter-
Lüfteraggregat, Kälteleistung: 24 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.370 kg
Nettogewicht:
0.370 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG